Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WELLER T0051386199 Σύρμα συγκόλλησης, 1.2 mm X 500 G, Sac M1, 96.5% Tin, 3% Silver, 0.5% Copper | CU9VCM 799RL1

WELLER T0051386199 Σύρμα συγκόλλησης, 1.2 mm X 500 G, Sac M1, 96.5% Tin, 3% Silver, 0.5% Copper

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU9VCM Μοντέλο: T0051386199Cross Ref: 799RL1
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
€249.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύρμα συγκόλλησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5031
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WELLER T0051388399 Σύρμα συγκόλλησης, 0.3 mm X 100 G, Sac L0, 96.5% Tin, 3% Silver, 0.5% Copper | CU9VBP 799RM2 T0051388399€80.48
WELLER T0051388199 Σύρμα συγκόλλησης, 0.3 mm X 100 G, Sac M1, 96.5% Tin, 3% Silver, 0.5% Copper | CU9VBQ 799RM1 T0051388199€80.48
WELLER T0051404899 Σύρμα συγκόλλησης, 0.3 mm X 100 G, Scn M1, 99.3% Tin, 0.6% Copper, 0.05% Nickel | CU9VBR 799RN2 T0051404899€60.34
WELLER T0051402499 Σύρμα συγκόλλησης, 0.3 mm X 21 G, Sac M1, 96.5% Tin, 3% Silver, 0.5% Copper | CU9VBT 799RN3 T0051402499€62.49
WELLER T0051387299 Σύρμα συγκόλλησης, 0.3 mm X 500 G, Sac L0, 96.5% Tin, 3% Silver, 0.5% Copper | CU9VBU 799RJ8 T0051387299€304.91
WELLER T0051386599 Σύρμα συγκόλλησης, 0.3 mm X 500 G, Sac M1, 96.5% Tin, 3% Silver, 0.5% Copper | CU9VBV 799RJ7 T0051386599€304.91
WELLER T0051388499 Σύρμα συγκόλλησης, 0.5 mm X 100 G, Sac L0, 96.5% Tin, 3% Silver, 0.5% Copper | CU9VBW 799RM4 T0051388499€69.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WELLER T0051386199 Σύρμα συγκόλλησης, 1.2 mm X 500 G, Sac M1, 96.5% Tin, 3% Silver, 0.5% Copper
€249.85 /μονάδα