Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WELLER RT11MS Συγκολλητική βελόνα βελόνας 1-21 / 32 ίντσες | AF7CQG 20UX93

WELLER Βελόνα αιχμής συγκόλλησης RT11MS 1-21/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CQG Μοντέλο: RT11MSCross Ref: 20UX93

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€82.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή συγκόλλησης
Μέγεθος3.6mm
ΧαρακτηριστικάΒελόνα RT11MS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.61
Μήκος πλοίου (cm)13
Πλάτος πλοίου (cm)3.61
Κωδικός ΕΣ8515904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
WELLER RT1SCMS Συγκολλητική βελόνα βελόνα 5/32 ίντσες | AF7CPX 20UX84 RT1SCMS0.400mmΒελόνα€102.39
Βελόνα συγκόλλησης WELLER RT10MS βελόνα 1-21/32 ίντσας | AF7CQF 20UX92 RT10MS1.2mmΒελόνα RT10MS€57.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WELLER Βελόνα αιχμής συγκόλλησης RT11MS 1-21/32 ίντσες
€82.25 /μονάδα