Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEILER 51113 Flap Disc Type 27 4-1 / 2 ίντσες Διάμετρος 40 Grit | AF9TEN 30TT88

WEILER 51113 Flap Disc Τύπος 27 4-1/2 ίντσας Διάμετρος 40 Grit

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9TEN Μοντέλο: 51113Cross Ref: 30TT88

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος με πτερύγια
Λειαντικό υλικόΖιρκόνια αλουμίνα
Υλικό υποστήριξηςΦαινολική
Δίσκος Dia.4.5 "
Τύπος δίσκουΠληκτρολογήστε 27
ΒαθμόςΤυπικό καθήκον
χαλίκι40
Μέγιστη. RPM13,000
Μέγεθος στήριξης5 / 8 "-11
Συνολικός τύπος δίσκουΠληκτρολογήστε 27

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ6805301000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμόςχαλίκιΜέγιστη. RPMΜέγεθος στήριξηςΤιμή
WEILER 51166 Flap Disc 4-1 / 2 inch 5 / 8-11 60 Grit | AF7ZZY 24AD47 51166Extra Heavy Duty6012,0005 / 8-11€16.24
WEILER 51164 Τύπος δίσκου πτερυγίου 27 4-1/2 ιντσών Διάμετρος 36 Grit | AF9TEG 30TT82 51164Extra Heavy Duty3612,0005 / 8 "-11€17.88
WEILER 51165 Flap Disc Type 27 4-1 / 2 ίντσες Διάμετρος 40 Grit | AF9TEH 30TT83 51165Extra Heavy Duty4012,0005 / 8 "-11€17.88
WEILER 51167 Τύπος δίσκου πτερυγίου 27 4-1/2 ιντσών Διάμετρος 80 Grit | AF9TEJ 30TT84 51167Extra Heavy Duty8012,0005 / 8 "-11€17.88
WEILER 51114 Flap Disc Type 27 4-1 / 2 ίντσες Διάμετρος 60 Grit | AF9TEP 30TT89 51114Τυπικό καθήκον6013,0005 / 8 "-11€15.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER 51113 Flap Disc Τύπος 27 4-1/2 ίντσας Διάμετρος 40 Grit
€15.17 /μονάδα