WEG 35018XT3G449T Hazardous Location Motor, 3 Phase, Tefc 350 Hp, T3c | AF6JKH 19RT05

WEG 35018XT3G449T Μοτέρ επικίνδυνης θέσης, 3 φάση, Tefc 350 Hp, T3c

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6JKH Μοντέλο: 35018XT3G449TCross Ref: 19RT05

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€78,303.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
κορνίζα449T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο390.0
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
HP350
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας46.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνες τοποθεσίες
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
RPM πινακίδας1780
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση96.2%
Συνολικό μήκος55 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.3.375 "
Μήκος άξονα8.5 "
Θερμ. ΚώδικαςT3C
Θερμική προστασίαΤ-στατ
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1552.5
Ύψος πλοίου (cm)95
Μήκος πλοίου (cm)170
Πλάτος πλοίου (cm)109.98
Κωδικός ΕΣ8501538040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοShaft Dia.Μήκος άξοναΘερμ. ΚώδικαςΘερμική προστασίαΤάσηΤιμή
WEG 00118XT3E143T Κινητήρας επικίνδυνης θέσης, 3 φάση, Tefc 1 Hp, T4 | AE2NMW 4YPR7 00118XT3E143T1701-1800143T3.16-2.86/1.437 / 8 "2.25 "T4Τ Stat208-230/460€1,293.56
WEG 00156XT3E143T Κινητήρας επικίνδυνης θέσης, 3 φάση, Tefc 1-1/2 Hp, T4 | AE2NMX 4YPR9 00156XT3E143T3001-3600143T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4Τ Stat208-230/460€1,311.06
WEG 00158XT3E145T Κινητήρας επικίνδυνης θέσης, 3 φάση, Tefc 1-1/2 Hp, T4 | ΑΕ2ΝΜΥ 4ΥΠΤ1 00158XT3E145T1701-1800145T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4Τ Stat208-230/460€1,432.73
WEG 00152XT3E182T Κινητήρας επικίνδυνης θέσης, 3 φάση, Tefc 1-1/2 Hp, T4 | AE2NMZ 4YPT2 00152XT3E182T1101-1200182T5.13-4.64/2.321.125 "2.75 "T4Τ Stat208-230/460€1,634.59
WEG 00236XT3E145T Κινητήρας επικίνδυνης θέσης, 3 φάση, Tefc 2 Hp, T4 | ΑΕ2ΝΝΑ 4ΥΠΤ3 00236XT3E145T3001-3600145T5.96-5.38/2.697 / 8 "2.25 "T4Τ Stat208-230/460€1,341.02
WEG 00218XT3E145T Κινητήρας επικίνδυνης θέσης, 3 φάση, Tefc 2 Hp, T4 | AE2NNB 4YPT4 00218XT3E145T1701-1800145T6.02-5.44/2.727 / 8 "2.25 "T4Τ Stat208-230/460€1,404.09
WEG 00212XT3E184T Κινητήρας επικίνδυνης θέσης, 3 φάση, Tefc 2 Hp, T4 | AE2NNC 4YPT5 00212XT3E184T1101-1200184T6.92-6.26/3.131.125 "2.75 "T4Τ Stat208-230/460€1,668.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 35018XT3G449T Μοτέρ επικίνδυνης θέσης, 3 φάση, Tefc 350 Hp, T3c
€78,303.80 /μονάδα