Μοτέρ αντλίας WEG 02518OT3E284JP, 3 Phase, 25Hp, 1770 208-230/460V, 284jp | AD7JYA 4EUN9

WEG 02518OT3E284JP Κινητήρας Αντλίας, 3 Phase, 25Hp, 1770 208-230/460V, 284jp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7JYA Μοντέλο: 02518OT3E284JPCross Ref: 4EUN9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,330.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα284JP
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο53.8-59.8/29.9
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP25
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΜεταβλητή 1000: 1, σταθερή ροπή 20: 1
Μήκος λιγότερο άξονας19 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJP με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπόβλητα Νερά
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας1770
Ονομαστική απόδοση93.6%
Συνολικό μήκος27.125 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.25 "
Μήκος άξονα8.125 "
Τύπος άξοναJP με σπείρωμα
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 180.9
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)92.71
Κωδικός ΕΣ8501528040
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤύπος άξοναΤιμή
Μοτέρ αντλίας WEG 01518OT3E254JP, 3 Phase, 15Hp, 1775 208-230/460V, 254jp | AD7JXW 4EUN5 01518OT3E254JP93.0%254JP33.5-37.2/18.625 1 / 16 "1701-18001.25 "8.125 "JP με σπείρωμα€3,038.96
Μοτέρ αντλίας WEG 02036OT3E254JP, 3 Phase, 20Hp, 3520 208-230/460V, 254jp | AD7JXX 4EUN6 02036OT3E254JP91.0%254JP44.3-49.2/24.625 1 / 16 "3001-36001.25 "8.125 "JP με σπείρωμα€3,265.50
Μοτέρ αντλίας WEG 02018OT3E256JP, 3 Phase, 20Hp, 1775 208-230/460V, 256jp | AD7JXY 4EUN7 02018OT3E256JP93.0%256JP45.5-50.6/25.326.75 "1701-18001.25 "8.125 "JP με σπείρωμα€3,809.57
Μοτέρ αντλίας WEG 02536OT3E256JP, 3 Phase, 25Hp, 3530 208-230/460V, 256jp | AD7JXZ 4EUN8 02536OT3E256JP91.7%256JP53.6-59.6/29.826.75 "3001-36001.25 "8.125 "JP με σπείρωμα€5,570.99
Μοτέρ αντλίας WEG 03036OT3E284JP, 3φασικό, 30Hp, 3530 208-230/460V, 284jp | AD7JYB 4EUP1 03036OT3E284JP92.4%284JP63.4-70.4/35.227.125 "3001-36001.25 "8.125 "JP με σπείρωμα€6,888.68
Μοτέρ αντλίας WEG 03018OT3E286JP, 3 Phase, 30Hp, 1770 208-230/460V, 286jp | AD7JYC 4EUP2 03018OT3E286JP94.1%286JP63.7-70.8/35.428.625 "1701-18001.25 "8.125 "JP με σπείρωμα€5,072.97
Μοτέρ αντλίας WEG 04036OT3E286JP, 3 Phase, 40Hp, 3535 208-230/460V, 286jp | AD7JYD 4EUP3 04036OT3E286JP93.0%286JP84.8-94.2/47.128.625 "3001-36001.25 "8.125 "JP με σπείρωμα€7,137.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 02518OT3E284JP Κινητήρας Αντλίας, 3 Phase, 25Hp, 1770 208-230/460V, 284jp
€6,330.44 /μονάδα