Κινητήρας αντλίας WEG 02036EP3H254JP-W22, 3 Phase, 20 Hp, 3520 575V, 254jp | AA4XHT 13H271

WEG 02036EP3H254JP-W22 κινητήρας αντλίας, 3 φάση, 20 Hp, 3520 575V, 254 jp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4XHT Μοντέλο: 02036EP3H254JP-W22Σταυρός: 13H271

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,654.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΑνανεώσιμη μπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΨηλά
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα254JP
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο19.0
HP20
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας18 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJP με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπόβλητα Νερά
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας3520
Ονομαστική απόδοση90.2%
Συνολικό μήκος27 1 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1.25 "
Μήκος άξονα8.25 "
Τύπος άξοναJP με σπείρωμα
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 119.25
Ύψος πλοίου (cm)42.38
Μήκος πλοίου (cm)73.57
Πλάτος πλοίου (cm)47.93
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WEG 04012OT3E364JP Ηλεκτρικός κινητήρας, 40Hp, 60Hz, 1200 Rpm | BB6VGC 04012OT3E364JP€5,772.94
WEG 06012OT3E404JP Ηλεκτρικός κινητήρας, 60Hp, 60Hz, 1200 Rpm | BB7AMT 06012OT3E404JP€7,567.22
RFQ
WEG 07512OT3E405JP Ηλεκτρικός κινητήρας, 75Hp, 60Hz, 1200 Rpm | BB7GCV 07512OT3E405JP€7,570.57
WEG 01012OT3E256JP Ηλεκτρικός κινητήρας, 10Hp, 60Hz, 1200 Rpm | BB7GRN 01012OT3E256JP€1,837.84
RFQ
WEG 06036OT3Q326JP Ηλεκτρικός κινητήρας, 60Hp, 60Hz, 3600 Rpm | BB8BHJ 06036OT3Q326JP€5,855.70
RFQ
WEG 02012OT3E286JP Ηλεκτρικός κινητήρας, 20Hp, 60Hz, 1200 Rpm | ΒΒ8ΕΚΠ 02012OT3E286JP€3,076.61
Ηλεκτρικός κινητήρας WEG 01018ET3V215JP-W22, 10Hp, 60Hz, 1800 Rpm | BB8ULB 01018ET3V215JP-W22€1,952.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 02036EP3H254JP-W22 κινητήρας αντλίας, 3 φάση, 20 Hp, 3520 575V, 254 jp
€4,654.64 /μονάδα