WEG 00512ES3EOW215T-W22 Κινητήρας λαδιού, 5 Hp, 1070 Rpm, 208-230/460 | AE8TZL 6FHY6

WEG 00512ES3EOW215T-W22 Κινητήρας λαδιού, 5 Hp, 1070 Rpm, 208-230/460

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8TZL Μοντέλο: 00512ES3EOW215T-W22Cross Ref: 6FHY6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,707.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας άντλησης φρεατίου λαδιού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΒάσηΆκαμπτος
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕνεργειακής απόδοσης
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
φινίρισμαΛευκό εποξειδικό
κορνίζα215T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο16.4-14.8/7.4
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας16.125 "
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες φρεατίου λαδιού
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΒάση
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
RPM πινακίδας1070
Ονομαστική απόδοση77.5
Συνολικό μήκος19 9 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα3.375 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1-1 / 2 χρονών.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)57.44
Μήκος πλοίου (cm)74.97
Πλάτος πλοίου (cm)45.4
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΡουλεμάνDutyΜήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΘέση τοποθέτησηςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
Κινητήρας φρεατίου WEG 01012OS3EOW256T, 10 Hp, 1110 Rpm, 208-230/460 | AC9KMH 3HAN5 01012OS3EOW256T10Ανανεώσιμη μπάλαΑντιστροφέας18.375 "Ανοίξτε το DripproofΟριζόντιος111083.0€2,877.18
WEG 00312ES3EOW215T-W22 Κινητήρας λαδιού, 3 Hp, 1060 Rpm, 208-230/460 | AE8TZK 6FHY5 00312ES3EOW215T-W223ΜπάλαΣυνεχής16.125 "Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΚάθετα οριζόντια106073.9€1,470.21
WEG 00509ES3EOW256T-W22 Κινητήρας λαδιού, 5 Hp, 825 Rpm, 208-230/460 | AE8TZM 6FHY7 00509ES3EOW256T-W225Ανανεώσιμη μπάλαΣυνεχής20 15 / 16 "Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΚάθετα οριζόντια82577.0€3,093.58
WEG 00712ES3EOW254T-W22 Well Motor, 7.5 Hp, 1125 Rpm, 208-230/460 | AE8TZN 6FHY8 00712ES3EOW254T-W227.5Ανανεώσιμη μπάλαΣυνεχής19.187 "Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΚάθετα οριζόντια112583.8€2,439.58
WEG 01012ES3EOW256T-W22 Well Motor, 10 Hp, 1110 Rpm, 208-230/460 | AE8TZP 6FHY9 01012ES3EOW256T-W2210Ανανεώσιμη μπάλαΣυνεχής20 15 / 16 "Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΚάθετα οριζόντια111080.0€2,918.80
WEG 01009ES3EOW286T-W22 Κινητήρας λαδιού, 10 Hp, 830 Rpm, 208-230/460 | AE8TZQ 6FHZ0 01009ES3EOW286T-W2210Ανανεώσιμη μπάλαΣυνεχής23 5 / 16 "Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΚάθετα οριζόντια83082.5€4,449.87
WEG 01512ES3EOW284T-W22 Well Motor, 15 Hp, 1115 Rpm, 208-230/460 | AE8TZR 6FHZ1 01512ES3EOW284T-W2215Ανανεώσιμη μπάλαΣυνεχής21 13 / 16 "Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΚάθετα οριζόντια111585.0€3,832.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00512ES3EOW215T-W22 Κινητήρας λαδιού, 5 Hp, 1070 Rpm, 208-230/460
€1,707.51 /μονάδα