Μοτέρ αεροσυμπιεστή WEG 00436OS1DCDG56HZ, 4 Hp, 3440 Rpm 230v 56hz | AA4ZLD 13L296

WEG 00436OS1DCDG56HZ Κινητήρας αεροσυμπιεστή, 4 Hp, 3440 rpm 230v 56hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZLD Μοντέλο: 00436OS1DCDG56HZΣταυρός: 13L296

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€682.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αεροσυμπιεστή
ΡουλεμάνΜπάλα
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56HZ
Πλήρες φορτίο16.5
HP4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑεροσυμπιεστές
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας3440
Συνολικό μήκος14.25 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.9845
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)43.69
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPRPM πινακίδαςΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤάσηΤιμή
Μοτέρ αεροσυμπιεστή WEG 00636OS1XCD182/4Y, 6.5 Hp, 3510rpm 240v 182/4t | AA4ZLG 13L302 00636OS1XCD182 / 4Y182 / 4Υ23.06.5351015 11 / 16 "1.0240€793.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00436OS1DCDG56HZ Κινητήρας αεροσυμπιεστή, 4 Hp, 3440 rpm 230v 56hz
€682.32 /μονάδα