WEG 00336ET3E145JM-W22 Μοτέρ αντλίας στενής σύζευξης, 3 ίπποι, 3 φάση, 3460 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BB8CMN Μοντέλο: 00336ET3E145JM-W22

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,030.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.7.1 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5 7 / 8 "
Θέση κιβωτίου αγωγώνF1
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα143 / 5JM
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο8.2-7.4 / 3.7A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
Ύψος7 1 / 8 "
HP3
Hz60 Hz
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας11 7 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJM με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3460
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση86.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος15 11 / 16 "
Φάση3
Βαθμολογία1000:1
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα4 1 / 4 "
Υλικό άξοναΆνθρακα
Τάση208-230/460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.135
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΡουλεμάνκορνίζαΕφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΥπο-εφαρμογή κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
Μοτέρ αντλίας WEG 00118ET3E143JM-W22, 3 Phase, 1Hp, 1765 208-230/460V, 143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W2240 βαθμοί ΓΑνανεώσιμη μπάλα143JMΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3Απόβλητα Νερά176585.5%€990.62
Μοτέρ αντλίας WEG 00156ET3E143JM-W22, 3 Phase, 1.5 Hp, 3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W2240 βαθμοί ΓΑνανεώσιμη μπάλα143JMΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3Απόβλητα Νερά349584.0%€1,128.47
Μοτέρ αντλίας WEG 00158ET3E145JM-W22, 3 Phase, 1.5 Hp, 1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W2240 βαθμοί ΓΑνανεώσιμη μπάλα145JMΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3Απόβλητα Νερά176086.5%€926.98
Μοτέρ αντλίας WEG 00218ET3E145JM-W22, 3 Phase, 2Hp, 1755 208-230/460V, 145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W2240 βαθμοί ΓΑνανεώσιμη μπάλα145JMΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3Απόβλητα Νερά175586.5%€1,025.44
Μοτέρ αντλίας WEG 00336ET3E182JM-W22, 3 Phase, 3Hp, 3510 208-230/460V, 182jm | AE8UJJ 6FKC8 00336ET3E182JM-W2240 βαθμοί ΓΑνανεώσιμη μπάλα182JMΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3Απόβλητα Νερά351086.5%€1,300.67
Μοτέρ αντλίας WEG 00318ET3E182JM-W22, 3 Phase, 3Hp, 1760 208-230/460V, 182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W2240 βαθμοί ΓΑνανεώσιμη μπάλα182JMΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3Απόβλητα Νερά176089.5%€1,427.24
Μοτέρ αντλίας WEG 00536ET3E184JM-W22, 3 Phase, 5Hp, 3510 208-230/460V, 184jm | AE8UJL 6FKD0 00536ET3E184JM-W2240 βαθμοί ΓΑνανεώσιμη μπάλα184JMΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3Απόβλητα Νερά351088.5%€1,441.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00336ET3E145JM-W22 Μοτέρ αντλίας στενής σύζευξης, 3 ίπποι, 3 φάση, 3460 σ.α.λ.
€1,030.37 /μονάδα