Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1868X6X8 Αρσενικό βύσμα 1 / 2-14 3/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FLD 2ZKN3

WEATHERHEAD 1868X6X8 αρσενικός σύνδεσμος 1/2-14 Μέγεθος σωλήνα 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FLD Μοντέλο: 1868X6X8Cross Ref: 2ZKN3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€22.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαρσενικό Connector
σύνδεσηΓρήγορη σύνδεση
Υλικό φλάντζαςΚαουτσούκ αιθυλενίου προπυλενίου
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Μέγεθος νήματος1 / 2-14
Tube Size3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302306000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςTube SizeΤιμή
WEATHERHEAD 1868X2.5 Αρσενικός σύνδεσμος 1 / 8-27 5/32 Inch Tube Size | AC4FKU 2ZKL3 1868X2.5Γρήγορη σύνδεση1 / 8 "1 / 8-275 / 32 "€10.99
WEATHERHEAD 1868X2.5X1 Αρσενικό βύσμα 1 / 16-27 5/32 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FKV 2ZKL4 1868X2.5X1Γρήγορη σύνδεση1 / 16 "1 / 16-275 / 32 "€11.62
WEATHERHEAD 1868X3 Αρσενικό βύσμα 1 / 8-27 3/16 Inch Tube Size | AC4FKW 2ZKL5 1868X3Γρήγορη σύνδεση1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "€12.02
WEATHERHEAD 1868X4 Αρσενικό βύσμα 1 / 8-27 1/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FKX 2ZKL6 1868X4Γρήγορη σύνδεση1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€13.48
WEATHERHEAD 1868X4X4 Αρσενικό βύσμα 1 / 4-18 1/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FKY 2ZKL7 1868X4X4Γρήγορη σύνδεση1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€14.18
WEATHERHEAD 1868X6 Αρσενικό βύσμα 1 / 4-18 3/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FLA 2ZKL9 1868X6Γρήγορη σύνδεση1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€20.28
WEATHERHEAD 1868X6X2 Αρσενικό βύσμα 1 / 8-27 3/8 Inch Tube Size | AC4FLB 2ZKN1 1868X6X2Γρήγορη σύνδεση1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€26.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD 1868X6X8 αρσενικός σύνδεσμος 1/2-14 Μέγεθος σωλήνα 3/8 ίντσας
€22.17 /μονάδα