Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1864X8 Tee 1/2 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FKF 2ZKJ6

WEATHERHEAD Μπλουζάκι 1864X8 Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FKF Μοντέλο: 1864X8Σταυρός Κωδ: 2ZKJ6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
σύνδεσηΓρήγορη σύνδεση
Υλικό φλάντζαςΚαουτσούκ αιθυλενίου προπυλενίου
ΥλικόΟρείχαλκος
Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Tube Size1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302306000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΧαρακτηριστικάΤιμή
WEATHERHEAD 1364X8 Tee 1/2 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FVD 2ZLZ6 1364X8Σωλήνας χαλκού συμπίεσηςΑρσενικό θηλυκό€56.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD Μπλουζάκι 1864X8 Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας
€54.09 /μονάδα