Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1864X4 Tee 1/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FKD 2ZKJ4

WEATHERHEAD Μπλουζάκι 1864X4 Μέγεθος σωλήνα 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FKD Μοντέλο: 1864X4Σταυρός Κωδ: 2ZKJ4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
σύνδεσηΓρήγορη σύνδεση
Υλικό φλάντζαςΚαουτσούκ αιθυλενίου προπυλενίου
ΥλικόΟρείχαλκος
Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Tube Size1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302306000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD Μπλουζάκι 1864X4 Μέγεθος σωλήνα 1/4 ίντσας
€34.73 /μονάδα