Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1471X6X4X4 Ανδρικό τρέξιμο Tee 1 / 4-18 3/8 Inch Tube Size | AC4FTE 2ZLN7

WEATHERHEAD 1471X6X4X4 αρσενικό μπλουζάκι τρεξίματος 1/4-18 3/8 ιντσών Μέγεθος σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FTE Μοντέλο: 1471X6X4X4Cross Ref: 2ZLN7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό Run Tee
σύνδεσηΣωλήνας συμπίεσης νάιλον
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Μέγεθος νήματος1 / 4-18
Tube Size3/8 "έως 1/4"
ΧαρακτηριστικάΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7412200015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΕίδοςTube SizeΤιμή
WEATHERHEAD 1871X4X4 Male Run Tee 1 / 4-18 1/4 Inch Tube Size | AC4FMW 2ZKU9 1871X4X4Γρήγορη σύνδεσηΑρσενικό Run Tee1 / 4 "€29.39
WEATHERHEAD 1871X4X4S Ανδρικό τρέξιμο Tee 1 / 4-18 1/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FMX 2ZKV1 1871Χ4Χ4SΓρήγορη σύνδεσηΠεριστρεφόμενο αρσενικό τρέξιμο Tee1 / 4 "€34.09
WEATHERHEAD 1871X6 Male Run Tee 1 / 4-18 3/8 Inch Tube Size | AC4FMY 2ZKV2 1871X6Γρήγορη σύνδεσηΑρσενικό Run Tee3 / 8 "€34.14
WEATHERHEAD 1871X8X4S Male Run Tee 1 / 4-18 1/2 Inch Tube Size | AC4FNF 2ZKW1 1871Χ8Χ4SΓρήγορη σύνδεσηΠεριστρεφόμενο αρσενικό τρέξιμο Tee1 / 2 "€67.40
WEATHERHEAD 1471X6 Male Run Tee 1 / 4-18 3/8 Inch Tube Size | AC4FTD 2ZLN5 1471X6Σωλήνας συμπίεσης νάιλονΑρσενικό Run Tee3 / 8 "€29.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD 1471X6X4X4 αρσενικό μπλουζάκι τρεξίματος 1/4-18 3/8 ιντσών Μέγεθος σωλήνα
€38.59 /μονάδα