Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1460X8 Μανίκι Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας - Πακέτο 10 | AC4FQA 2ZLC7

WEATHERHEAD 1460X8 Μανίκι 1/2 ίντσας μέγεθος σωλήνα - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FQA Μοντέλο: 1460X8Cross Ref: 2ZLC7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανίκι
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
ΧρώμαΧρυσή
σύνδεσηΣωλήνας συμπίεσης νάιλον
ΦύλοUnisex
ΥλικόΟρείχαλκος
Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7412200015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΤιμή
WEATHERHEAD 1360X8 Μανίκι 1/2 ίντσας Μέγεθος σωλήνα - Πακέτο 10 | AC4FUQ 2ZLY3 1360X8Σωλήνας χαλκού συμπίεσης€16.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD 1460X8 Μανίκι 1/2 ίντσας μέγεθος σωλήνα - Πακέτο 10
€14.87 /μονάδα