Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1460X6 Sleeve 3/8 Inch Tube Size - Πακέτο 10 | AC4FPZ 2ZLC6

WEATHERHEAD 1460X6 Μανίκι 3/8 ίντσας μέγεθος σωλήνα - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FPZ Μοντέλο: 1460X6Cross Ref: 2ZLC6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανίκι
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
ΧρώμαΟρείχαλκος
σύνδεσηΣωλήνας συμπίεσης νάιλον
ΦύλοUnisex
ΥλικόΟρείχαλκος
Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8302306000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΤιμή
WEATHERHEAD 1360X6 Μανίκι Μέγεθος σωλήνα 3/8 ίντσας - Πακέτο 10 | AC4FUP 2ZLY2 1360X6Σωλήνας χαλκού συμπίεσης€11.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD 1460X6 Μανίκι 3/8 ίντσας μέγεθος σωλήνα - Πακέτο 10
€8.53 /μονάδα