WEARWELL 576 Modular Drainage Mat Μαύρο 3 πόδια x 3 πόδια | AC9XJH 3LDA3

WEARWELL 576 Modular Drainage Mat Μαύρο 3 πόδια x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9XJH Μοντέλο: 576Cross Ref: 3LDA3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€228.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό στρώμα αποστράγγισης
Αντιολισθητική επιφάνειαΝαι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΝιτρίλιο
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΝαι
ΧρώμαΜαύρη
Συμβατό με572 μπορντούρα
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ128
ΑκρεςΔιασύνδεση
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΑνθεκτικό στη φωτιά
Μήκος3ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ιδιότητες MatΑντιδιαστολή
Υλικό ράμπας ματΚαουτσούκ
Ματ ΣχήμαΤετράγωνα
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΤρύπες αποστράγγισης
ΥλικόΚαουτσούκ νιτριλίου
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΚύκλος
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.790 "dia.
Υλικό επιφάνειαςΝιτρίλιο
Πάχος5 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.37
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)96.01
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4016910000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποστήριξηςΑκρεςΥλικόΥλικό επιφάνειαςΤιμή
WEARWELL 576 Modular Drainage Mat Μαύρο 3 x 3 πόδια | AD2WMK 3VGK5 576ΚαουτσούκΚαταπληκτικόςΕλαστικό CFRΚαουτσούκ€74.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 576 Modular Drainage Mat Μαύρο 3 πόδια x 3 πόδια
€228.99 /μονάδα