Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEARWELL 572 Modular Safety Edging Γυναικείο κίτρινο καουτσούκ νιτριλίου | AC9XJJ 3LDA5

WEARWELL 572 Modular Safety Edge Θηλυκό κίτρινο καουτσούκ νιτριλίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9XJJ Μοντέλο: 572Cross Ref: 3LDA5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€69.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ Έντινγκ
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος3.25ft.
Αρσενικό θηλυκόΓυναίκα
ΥλικόΚαουτσούκ νιτριλίου
Πάχος5 / 8 "
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8595
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ4016910000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρσενικό θηλυκόΥλικόΤιμή
WEARWELL 572 Modular Safety Edging Male Yellow 3 "W Nitrile Rubber | AC9XJK 3LDA7 572ΆντραςΚαουτσούκ νιτριλίου€64.33
WEARWELL 572 Modular Safety Edging Γυναικείο κίτρινο φυσικό καουτσούκ | AD2WMG 3VGJ8 572ΓυναίκαΦυσικό λάστιχο€47.60
WEARWELL 572 Modular Safety Edging Male Yellow 3 "W Natural Rubber | AD2WMH 3VGK1 572ΆντραςΦυσικό λάστιχο€45.06
WEARWELL 572 Modular Safety Edging Γυναικείο κίτρινο υλικό CFR Καουτσούκ | AD7DGM 4DNG1 572ΓυναίκαΕλαστικό CFR€59.02
WEARWELL 572 Modular Safety Edge Αρσενικό κίτρινο 3" W CFR καουτσούκ | AD7DGN 4DNG2 572ΆντραςΕλαστικό CFR€60.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 572 Modular Safety Edge Θηλυκό κίτρινο καουτσούκ νιτριλίου
€69.08 /μονάδα