WEARWELL 560 Ράμπα Κίτρινο Μήκος 18 ίντσες Πλάτος 6 ίντσες - Πακέτο 10 | AC3DCT 2RPR7

WEARWELL 560 Ramp Yellow Μήκος 18 ιντσών 6 ίντσες πλάτος - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DCT Μοντέλο: 560Cross Ref: 2RPR7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€217.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ ράμπα
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος18 "
ΥλικόPVC
Πάχος7 / 8 "
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.505
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ3918102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΤιμή
WEARWELL 560 Inside Corner Yellow μήκος 9 ίντσες 6 ίντσες Πλάτος | AC3DCQ 2RPR5 560Εσωτερική γωνία9"€81.68
WEARWELL 560 Outside Corner Yellow 15 pack Inch Length των 4 | AC3DCR 2RPR6 560Εξωτερική γωνία15 "€321.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 560 Ramp Yellow Μήκος 18 ιντσών 6 ίντσες πλάτος - Πακέτο 10
€217.97 /μονάδα