WEARWELL 544 Interlock Drainage Mat Μαύρο 2 πόδια 3 ίντσες x 3 πόδια 6 ίντσες | AJ2DQY 48Z449

WEARWELL 544 Interlock Drainage Mat μαύρο 2 πόδια 3 ίντσες x 3 πόδια 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2DQY Μοντέλο: 544Cross Ref: 48Z449

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€209.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπλέκτη αποστράγγισης
Αντιολισθητική επιφάνειαΟχι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΝαι
ΧρώμαΜαύρο με κίτρινο περίγραμμα
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ148.0
ΑκρεςΑναβαθμίδα
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος3 '6 "
Υλικό ράμπας ματVinyl
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΛείος
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΟκτάγωνο
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.660 "dia.
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος5 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος2 '3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.035
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντιμικροβιακόΑκρεςΜήκοςΥλικό ράμπας ματΧρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΠλάτοςΤιμή
WEARWELL 544 Interlock Drainage Mat Μαύρο 2 πόδια 3 ίντσες x 2 πόδια 6 ίντσες | AJ2DQX 48Z448 544ΝαιΕτερόφυλη2 '6 "Χωρίς ράμπαΝαι2 '3 "€163.28
WEARWELL 544 Interlock Drainage Mat Μαύρο 2 πόδια 3 ίντσες x 4 πόδια 6 ίντσες | AJ2DQZ 48Z450 544ΟχιΕτερόφυλη4 '6 "Χωρίς ράμπαΟχι2 '3 "€261.21
WEARWELL 544 Interlock Drainage Mat Μαύρο 2 πόδια 3 ίντσα x 5 πόδια 6 ίντσες | AJ2DRA 48Z451 544ΝαιΕτερόφυλη5 '6 "Χωρίς ράμπαΝαι2 '3 "€330.58
WEARWELL 544 Interlock Drainage Mat Μαύρο 2 πόδια 3 ίντσες x 7 πόδια 6 ίντσες | AJ2DRB 48Z452 544ΟχιΑναβαθμίδα7 '6 "VinylΟχι2 '3 "€408.17
WEARWELL 544 Interlock Drainage Mat Μαύρο 3 Πόδια 3 ίντσες x 5 πόδια 6 ίντσες | AJ2DRC 48Z453 544ΟχιΑναβαθμίδα5 '6 "VinylΟχι3 '3 "€377.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 544 Interlock Drainage Mat μαύρο 2 πόδια 3 ίντσες x 3 πόδια 6 ίντσες
€209.82 /μονάδα