WEARWELL 502 Interlocking Ramp Γυναικείο Κίτρινο | AD3JCQ 3ZLC3

WEARWELL 502 Interlocking Ramp Female Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JCQ Μοντέλο: 502Cross Ref: 3ZLC3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€85.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ ράμπα
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος3.25ft.
Αρσενικό θηλυκόΓυναίκα
ΥλικόΟυρεθάνη
Πάχος5 / 8 "
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.729
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ3918901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΑρσενικό θηλυκόΤιμή
WEARWELL 502 Ενδιάμεση ράμπα γυναικεία μαύρη | AC3DCM 2RPR2 502ΜαύρηΓυναίκα€85.69
WEARWELL 502 Ενδιάμεση ράμπα αρσενικό μαύρο | AC3DCN 2RPR3 502ΜαύρηΆντρας€90.75
WEARWELL 502 Ενδιάμεση ράμπα αρσενικό κίτρινο | AD3JCR 3ZLC4 502ΚίτρινοΆντρας€86.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 502 Interlocking Ramp Female Yellow
€85.69 /μονάδα