WATTS WFT-15 1 1/4 Float and Thermostatic Radiator Steam Trap, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση ατμού 15 Psi | BR4XEX 0037106

WATTS WFT-15 1 1/4 Float and Thermostatic Radiator Steam Trap, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση ατμού 15 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BR4XEX Μοντέλο: WFT-15 1 1/4Σταυρός: 0037106

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€363.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Μοτίβο σώματοςH μοτίβο
Τύπος σώματοςH-μοτίβο
Μέγεθος κάτω πατήματος1 / 2 "
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.353 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού15 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση15 PSI
Αρ. ΣειράWFT
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΒύσμαΟχι
ΣουρωτήριΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3

Λεπτομέρειες:

Παγίδα ατμού πλωτήρα και θερμοστατικού καλοριφέρ, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση ατμού 15 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜοτίβο σώματοςΤύπος σώματοςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS WFT-30 3/4 Float and Thermostatic Radiator Steam Trap, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση ατμού 30 Psi | BR4XEZ 0037109 WFT-30 3/4-H-μοτίβο3 / 4 "30 Psi250 βαθμοί F-3 / 4 "€350.28
WATTS WFT-30 1 1/4 Float and Thermostatic Radiator Steam Trap, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση ατμού 30 Psi | BR4XFA 0037111 WFT-30 1 1/4H μοτίβοH-μοτίβο1 1 / 4 "30 Psi250 μοίρες φά30 psi1-1 / 4 "€456.25
WATTS WFT-15 2 Float and Thermostatic Radiator Steam Trap, είσοδος 2 ιντσών, πίεση ατμού 15 Psi | BR4XFB 0037108 WFT-15 2H μοτίβοH-μοτίβο2"15 psi250 μοίρες φά15 PSI2"€1,071.74
RFQ
WATTS WFT-30 1 1/2 Float and Thermostatic Radiator Steam Trap, είσοδος 1 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 30 Psi | BR4XFD 0037112 WFT-30 1 1/2H μοτίβοH-μοτίβο1 1 / 2 "30 Psi250 μοίρες φά30 psi1-1 / 2 "€675.84
RFQ
WATTS WFT-30 Παγίδα ατμού 1 πλωτήρα και θερμοστατικό ψυγείο, είσοδος 1 ίντσας, πίεση ατμού 30 Psi | BR4XFE 0037110 WFT-30 1H μοτίβοH-μοτίβο1"30 Psi250 μοίρες φά30 psi1"€395.16
WATTS WFT-75 Παγίδα ατμού 1 πλωτήρα και θερμοστατικού καλοριφέρ, είσοδος 1 ίντσας, πίεση ατμού 75 Psi | BR7WGJ 0037115 WFT-75 1Μοτίβο CΓ-μοτίβο1"75 Psi250 μοίρες φά75 PSI1"€537.41
WATTS WFT-30 2 Float and Thermostatic Radiator Steam Trap, είσοδος 2 ιντσών, πίεση ατμού 30 Psi | BR7WGK 0037113 WFT-30 2H μοτίβοH-μοτίβο2"30 Psi250 μοίρες φά30 psi2"€1,172.28
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS WFT-15 1 1/4 Float and Thermostatic Radiator Steam Trap, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση ατμού 15 Psi
€363.45 /μονάδα