Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS UL-2-CXTMU Union Elbow, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 4.2 Bar | BR7YLP 0067462

WATTS UL-2-CXTMU Union Elbow, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 4.2 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BR7YLP Μοντέλο: UL-2-CXTMUΣταυρός: 0067462

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€44.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση αγκώνα
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Σύνδεση εισόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση60 psi
Αρ. ΣειράUL
Σύνδεση εξόδουΈνωση Ένωση
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΈνωση Ένωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1706

Λεπτομέρειες:

Union Elbow, είσοδος 1/2 ιντσών, πίεση 4.2 bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΥλικό σώματοςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑρ. ΣειράΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 3517B-08 Union Elbow, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 17.2 Bar | BQ7KNJ 0650046 3517B-08Γρήγορη σύνδεσηΠολυσουλφόνη-3 / 8 "Γρήγορη σύνδεση17.2 Μπαρ3517B3 / 8 "€11.05
WATTS UL-1-IPS 1 Union Elbow, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 4.2 Bar | BR7WHL 0067630 UL-1-IPS 1Ένωση ΈνωσηΧαλκίΓυναίκα με σπείρωμα1"Γυναίκα με σπείρωμα60 psiUL1"€93.85
WATTS UL-1-IPS 3/4 Union Elbow, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 4.2 Bar | BR7WHM 0067461 UL-1-IPS 3/4Ένωση ΈνωσηΧαλκί-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα4.2 ΜπαρUL3 / 4 "€58.25
WATTS UL-1-IPS 1/2 Union Elbow, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 4.2 Bar | BR7YLK 0067460 UL-1-IPS 1/2Ένωση ΈνωσηΧαλκίΓυναίκα με σπείρωμα1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα60 psiUL1 / 2 "€44.96
WATTS UL-2-CXTMV Union Elbow, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 4.2 Bar | BR7YLQ 0067463 UL-2-CXTMVΈνωση ΈνωσηΧαλκίΡευματοδότης3 / 4 "Ρευματοδότης60 psiUL3 / 4 "€58.25
WATTS UL-1-IPS 1 1/4 Union Elbow, 1-1/4 Inch Inlet, 4.2 Bar Pressure | BR7YLV 0067631 UL-1-IPS 1 1/4Ένωση ΈνωσηΧαλκίΓυναίκα με σπείρωμα1 1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα60 psiUL1-1 / 4 "€144.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS UL-2-CXTMU Union Elbow, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 4.2 bar
€44.96 /μονάδα