Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS ST1000 Float Valve 1 ίντσα χάλκινο σωλήνα | AG6RJK 46A986

WATTS Βαλβίδα πλωτήρα ST1000 Βάση σωλήνων από μπρούτζο 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RJK Μοντέλο: ST1000Σταυρός: 46A986

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€126.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςFloat Valve με σπείρωμα πρίζα
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
ΒάσηPipe
Μήκος ράβδου12 "
Υλικό ράβδουΟρείχαλκος
Νήμα ράβδου1 / 4-20
Μέγεθος1"
Ροή βαλβίδας - Ροή (1)150 gpm
Ροή βαλβίδας - Ροή (2)100 gpm
Ροή βαλβίδας - Πίεση (1)20 psi
Ροή βαλβίδας - Πίεση (2)50 psi
Υλικό βαλβίδωνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5715
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481809010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
WATTS ST500 Float Valve 1/2 ίντσας Bronze Pipe Mount | AD6MEW 46A984 ST5001 / 2 "€57.25
WATTS ST375 Βαλβίδα πλωτήρα 3/8 ιντσών Στήριγμα σωλήνων χάλκινου | AG6RJH 46A983 ST3753 / 8 "€59.55
WATTS ST750 Float Valve 3/4 ίντσας Bronze Pipe Mount | AG6RJJ 46A985 ST7503 / 4 "€63.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα πλωτήρα ST1000 Βάση σωλήνων από μπρούτζο 1 ίντσας
€126.47 /μονάδα