WATTS SFBV-1 3 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BZ3KFT 0548019

WATTS SFBV-1 3 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi

Στοιχείο: BZ3KFT Μοντέλο: SFBV-1 3Σταυρός: 0548019
€2,344.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Μέγεθος εισόδου3"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.400 βαθμοί F
Αρ. ΣειράS-FBV-1
Μέγεθος εξόδου3"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Ροπή780
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουPTFE
WOG (PSI)1000 Psi

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΥλικό καθίσματοςΥλικό άξοναΡοπήΤιμή
WATTS SFBV-1 σφαιρική βαλβίδα 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BZ3KFH 0548012 SFBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "Ενισχυμένο PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι43€231.46
WATTS SFBV-1 σφαιρική βαλβίδα 1/4, είσοδος 1/4 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BZ3KFJ 0548010 SFBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFEΑνοξείδωτο ατσάλι36€195.80
WATTS SFBV-1 Σφαίρα 3/8, είσοδος 3/8 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BZ3KFK 0548011 SFBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "PTFEΑνοξείδωτο ατσάλι36€208.49
WATTS SFBV-1 σφαιρική βαλβίδα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BZ3KFL 0548013 SFBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "Ενισχυμένο PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι65€303.62
WATTS SFBV-1 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BZ3KFM 0548014 SFBV-1 11"1"Ενισχυμένο PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι102€424.89
WATTS SFBV-1 Σφαίρα 1 1/4, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BZ3KFN 0548015 SFBV-1 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "Ενισχυμένο PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι160€582.65
WATTS SFBV-1 Σφαίρα 1 1/2, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BZ3KFP 0548016 SFBV-1 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι188€802.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS SFBV-1 3 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi
€2,344.84 /μονάδα