WATTS M300-OSY-GPM 6 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CC8HGF 0191041

WATTS Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή M300-OSY-GPM 6 διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, βαλβίδα διακοπής

Είδος: CC8HGF Μοντέλο: M300-OSY-GPM 6Σταυρός: 0191041
€9,227.61 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήgpm
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, βαλβίδα διακοπής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS M300-DOSY-LM 2 1/2 Double Check Detector Preventer Preventer, 2 1/2 Inch Size, SS | CB9UTK 0206377 M300-DOSY-LM 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€6,509.35
RFQ
WATTS M300-DOSY-LM 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, SS | CB9UTN 0206379 M300-DOSY-LM 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€9,678.94
RFQ
WATTS M300-DOSY-LM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 3 ιντσών, SS | CB9UTR 0206378 M300-DOSY-LM 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€7,432.70
RFQ
WATTS M300-OSY-CFM 3 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 3 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CC8HFV 0191033 M300-OSY-CFM 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€6,707.63
RFQ
WATTS M300-OSY-CFM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών, SS | CC8HGB 0191035 M300-OSY-CFM 6Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€9,227.61
RFQ
WATTS M300-OSY-CFM 4 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 4 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CC8HGC 0191034 M300-OSY-CFM 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€8,697.86
RFQ
Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή WATTS M300-OSY-CFM 2 1/2 διπλού ελέγχου, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Βαλβίδα διακοπής | CC8HGD 0191032 M300-OSY-CFM 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€5,889.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή M300-OSY-GPM 6 διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, βαλβίδα διακοπής
€9,227.61 /μονάδα