WATTS LFM500Z-OSY-CFM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 8 ιντσών, χωρίς μόλυβδο | CC8ZQJ 0124796

WATTS LFM500Z-OSY-CFM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 8 ιντσών, χωρίς μόλυβδο

Είδος: CC8ZQJ Μοντέλο: LFM500Z-OSY-CFM 8Σταυρός: 0124796
€26,207.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο Z
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου8"
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήcfm
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 8 ιντσών, χωρίς μόλυβδο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜοτίβο σώματοςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS LFM500Z-OSY-GPM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, μοτίβο Z | CC8ZQG 0124799 LFM500Z-OSY-GPM 6Μοτίβο ZΦλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€15,824.28
RFQ
WATTS LFM500Z-OSY-GPM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 8 ιντσών, μοτίβο Z | CC8ZQH 0124800 LFM500Z-OSY-GPM 8Μοτίβο ZΦλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€26,207.96
RFQ
WATTS LFM500Z-OSY-GPM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, μοτίβο Z | CC8ZQP 0124797 LFM500Z-OSY-GPM 3Μοτίβο NΦλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€9,090.00
RFQ
WATTS LFM500Z-BFG-CFM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, χωρίς μόλυβδο | CC8ZQV 0124811 LFM500Z-BFG-CFM 6Μοτίβο ZΑυλακωτή άρθρωση6"Αυλακωτή άρθρωση€16,365.85
RFQ
WATTS LFM500Z-BFG-CFM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα πεταλούδας, μοτίβο Z, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | CC8ZQW 0124808 LFM500Z-BFG-CFM 2 1/2Μοτίβο ZΑυλακωτή άρθρωση2 1 / 2 "Αυλακωτή άρθρωση€8,699.36
RFQ
WATTS LFM500Z-BFG-GPM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Μοτίβο Z | CC8ZQZ 0124812 LFM500Z-BFG-GPM 2 1/2Μοτίβο ZΑυλακωτή άρθρωση2 1 / 2 "Αυλακωτή άρθρωση€8,699.36
RFQ
WATTS LFM500Z-BFG-CFM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, χωρίς μόλυβδο | CC8ZRB 0124809 LFM500Z-BFG-CFM 3Μοτίβο ZΑυλακωτή άρθρωση3"Αυλακωτή άρθρωση€9,616.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFM500Z-OSY-CFM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 8 ιντσών, χωρίς μόλυβδο
€26,207.96 /μονάδα