WATTS LFM500N-BFG-GPM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, χωρίς μόλυβδο | CC8ZQQ 0124807

WATTS LFM500N-BFG-GPM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, χωρίς μόλυβδο

Είδος: CC8ZQQ Μοντέλο: LFM500N-BFG-GPM 6Σταυρός: 0124807
€16,365.85 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Σύνδεση εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήgpm
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, χωρίς μόλυβδο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS LFM500N-OSY-CFM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 6 ιντσών | CC8ZPV 0124790 LFM500N-OSY-CFM 6Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€15,824.28
RFQ
WATTS LFM500N-OSY-CFM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Μοτίβο N | CC8ZPX 0124789 LFM500N-OSY-CFM 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€8,169.61
RFQ
WATTS LFM500N-OSY-GPM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 6 ιντσών | CC8ZQB 0124793 LFM500N-OSY-GPM 6Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€15,824.28
RFQ
WATTS LFM500N-OSY-CFM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 8 ιντσών | CC8ZQC 0124791 LFM500N-OSY-CFM 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€26,207.96
RFQ
WATTS LFM500N-OSY-GPM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 8 ιντσών | CC8ZQF 0124794 LFM500N-OSY-GPM 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€26,207.96
RFQ
WATTS LFM500N-BFG-CFM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα πεταλούδας, μοτίβο N, μέγεθος 3 ιντσών, SS | CC8ZQL 0124802 LFM500N-BFG-CFM 3Αυλακωτή άρθρωση3"Αυλακωτή άρθρωση€9,616.80
RFQ
WATTS LFM500N-BFG-CFM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα πεταλούδας, μοτίβο N, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | CC8ZQM 0124801 LFM500N-BFG-CFM 2 1/2Αυλακωτή άρθρωση2 1 / 2 "Αυλακωτή άρθρωση€8,699.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFM500N-BFG-GPM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, χωρίς μόλυβδο
€16,365.85 /μονάδα