WATTS LFM300N-OSY-CFM 6 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CA3KHZ 0124353

WATTS LFM300N-OSY-CFM 6 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, βαλβίδα διακοπής

Είδος: CA3KHZ Μοντέλο: LFM300N-OSY-CFM 6Σταυρός: 0124353
€11,047.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήcfm
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, βαλβίδα διακοπής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS LFM300N-OSY-CFM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 2 1/2 ίντσας | CA3KHW 0124350 LFM300N-OSY-CFM 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€6,629.22
RFQ
WATTS LFM300N-OSY-CFM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 3 ιντσών | CA3KHX 0124351 LFM300N-OSY-CFM 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€7,309.89
RFQ
WATTS LFM300N-OSY-CFM 4 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 4 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CA3KHY 0124352 LFM300N-OSY-CFM 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€8,535.09
RFQ
WATTS LFM300N-OSY-CFM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 8 ιντσών | CA3KJA 0124354 LFM300N-OSY-CFM 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€19,080.94
RFQ
WATTS LFM300N-OSY-CFM 10 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 10 ιντσών | CA3KJB 0124355 LFM300N-OSY-CFM 10Φλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωση€29,821.30
RFQ
WATTS LFM300N-OSY-GPM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 2 1/2 ίντσας | CA3KJC 0124356 LFM300N-OSY-GPM 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€6,629.22
RFQ
WATTS LFM300N-OSY-GPM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 3 ιντσών | CA3KJD 0124357 LFM300N-OSY-GPM 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€7,309.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFM300N-OSY-CFM 6 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, βαλβίδα διακοπής
€11,047.70 /μονάδα