Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFFBV-4B 1 1/2 Ball Valve, 1 1/2 Inch Int, 400 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | CC2YNL 0555292

WATTS LFFBV-4B 1 1/2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CC2YNL Μοντέλο: LFFBV-4B 1 1/2Σταυρός: 0555292

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€47.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ορείχαλκο
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Μέγεθος εισόδου1-1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFFBV
Ελάχ. Θερμ.-40 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0299

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΤύπος ελέγχουΜέγεθος εισόδουΑρ. ΣειράΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LFFBV-4B 2 1/2 Ball Valve, 2 1/2 Inch Int, 400 Deg. F Max. Θερμ., 400 Psi | BY9XAQ 0555092 LFFBV-4B 2 1/2Ανοξείδωτο ατσάλιΣφυρήλατο ορείχαλκοΛαβή Tee2-1 / 2 "LFFBV2-1 / 2 "€394.78
WATTS LFFBV-4B 3 WATTS LFFBV-4B 3 | BY9XAT 0555093 LFFBV-4B 3------€560.45
WATTS LFFBV-4 Σφαίρα 1/4, είσοδος 1/4 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9XAZ 0555118 LFFBV-4 1/4Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή μοχλού1 / 4 "LFFBV-41 / 4 "€10.37
WATTS LFFBV-4 3/8 Ball Valve, 3/8 Inch Int, 400 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9XBA 0555119 LFFBV-4 3/8Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή μοχλού3 / 8 "LFFBV-43 / 8 "€10.37
WATTS LFFBV-4 Σφαίρα 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9XBB 0555120 LFFBV-4 1/2Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή μοχλού1 / 2 "LFFBV-41 / 2 "€10.79
WATTS LFFBV-4 σφαιρική βαλβίδα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9XBC 0555121 LFFBV-4 3/4Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή μοχλού3 / 4 "LFFBV-43 / 4 "€16.84
WATTS LFFBV-4 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9XBD 0555122 LFFBV-4 1Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή μοχλού1"LFFBV-41"€23.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFFBV-4B 1 1/2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi
€47.65 /μονάδα