WATTS Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής LFC500-DOSY-LM 6, Βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών

Είδος: BY3ZXH Μοντέλο: LFC500-DOSY-LM 6Σταυρός: 0425256
€11,760.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα απενεργοποίησης, μέγεθος 6 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
WATTS LFC500-DOSY-LM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 3 ιντσών | BY3ZXG 0425254 LFC500-DOSY-LM 33"110 μοίρες φά€4,840.21
RFQ
WATTS LFC500-DOSY-LM 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 4 ιντσών | BY3ZXJ 0425255 LFC500-DOSY-LM 44"110 μοίρες φά€7,969.86
RFQ
WATTS LFC500-DOSY-LM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 8 ιντσών, χωρίς μόλυβδο | BY3ZXM 0425257 LFC500-DOSY-LM 88"140 μοίρες φά€18,594.93
RFQ
WATTS LFC500-DOSY-C 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | CA4QFF 0425241 LFC500-DOSY-C 2 1/22 1 / 2 "110 μοίρες φά€6,211.93
RFQ
WATTS LFC500-DOSY-C 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 3 ιντσών | CA4QFG 0425242 LFC500-DOSY-C 33"110 μοίρες φά€6,863.01
RFQ
WATTS LFC500-DOSY-C 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 4 ιντσών, χωρίς μόλυβδο | CA4QFH 0425243 LFC500-DOSY-C 44"110 μοίρες φά€8,094.14
RFQ
WATTS LFC500-DOSY-C 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 8 ιντσών, χωρίς μόλυβδο | CA4QFJ 0425245 LFC500-DOSY-C 88"140 μοίρες φά€18,705.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής LFC500-DOSY-LM 6, Βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών
€11,760.92 /μονάδα