WATTS LFC300-BFG-LM 6 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, βαλβίδα πεταλούδας

Στοιχείο: CC6XBL Μοντέλο: LFC300-BFG-LM 6Σταυρός: 0124624
€8,524.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
Σύνδεση εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, βαλβίδα πεταλούδας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜοτίβο σώματοςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS LFC300-OSY-CFM 8 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 8 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | BY3RYN 0124561 LFC300-OSY-CFM 8ΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€14,171.41
RFQ
WATTS LFC300-OSY-CFM 10 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 10 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | BY3RYP 0124562 LFC300-OSY-CFM 10ΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωση€20,816.65
RFQ
WATTS LFC300-OSY-GPM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκροτήματος Ανιχνευτή Αντίστροφης Ροής, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Βαλβίδα διακοπής | BY3RYQ 0124563 LFC300-OSY-GPM 2 1/2ΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€5,088.80
RFQ
WATTS LFC300-OSY-GPM 3 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 3 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | BY3RYR 0124564 LFC300-OSY-GPM 3ΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€5,612.63
RFQ
WATTS LFC300-OSY-GPM 4 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 4 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | BY3RYT 0124565 LFC300-OSY-GPM 4ΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€6,494.54
RFQ
WATTS LFC300-OSY-GPM 8 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 8 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | BY3RYU 0124567 LFC300-OSY-GPM 8ΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€14,171.41
RFQ
WATTS LFC300-OSY-GPM 6 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | BY3RYV 0124566 LFC300-OSY-GPM 6ΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€8,233.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFC300-BFG-LM 6 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, βαλβίδα πεταλούδας
€8,524.74 /μονάδα