WATTS LF957ZRPDA-OSY-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 2 1/2 ίντσας

Είδος: BZ8UWL Μοντέλο: LF957ZRPDA-OSY-GPM 2 1/2Σταυρός: 0124751
€6,639.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο Z
Τύπος σώματοςΖ-μοτίβο
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εισόδου2 1 / 2 "
Τύπος εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήGPM
Αρ. ΣειράLF957RPDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εξόδου2-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 2 1/2 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤιμή
WATTS LF957ZRPDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UWJ 0124749 LF957ZRPDA-OSY-CFM 44"4"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€9,948.25
RFQ
WATTS LF957ZRPDA-OSY-GPM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UWK 0124753 LF957ZRPDA-OSY-GPM 44"4"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€9,948.25
RFQ
WATTS LF957ZRPDA-OSY-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UWN 0124752 LF957ZRPDA-OSY-GPM 33"3"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€7,222.59
RFQ
WATTS LF957ZRPDA-BFG-CFM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ8UWX 0124761 LF957ZRPDA-BFG-CFM 2 1/22 1 / 2 "2-1 / 2 "Βαλβίδα πεταλούδας που λειτουργεί με εργαλεία€7,013.94
RFQ
WATTS LF957ZRPDA-BFG-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UWY 0124762 LF957ZRPDA-BFG-CFM 33"3"Βαλβίδα πεταλούδας που λειτουργεί με εργαλεία€7,595.47
RFQ
WATTS LF957ZRPDA-BFG-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UWZ 0124763 LF957ZRPDA-BFG-CFM 44"4"Βαλβίδα πεταλούδας που λειτουργεί με εργαλεία€10,319.67
RFQ
WATTS LF957ZRPDA-BFG-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ8UXA 0124764 LF957ZRPDA-BFG-GPM 2 1/22 1 / 2 "2-1 / 2 "Βαλβίδα πεταλούδας που λειτουργεί με εργαλεία€7,013.94
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF957ZRPDA-OSY-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 2 1/2 ίντσας
€6,639.57 /μονάδα