WATTS LF957RPDA-DOSY-GPM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Είδος: CC6NWT Μοντέλο: LF957RPDA-DOSY-GPM 8Σταυρός: 0792377
€17,228.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εισόδου8"
Τύπος εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήGPM
Αρ. ΣειράLF957RPDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εξόδου8"
Τύπος εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΧαρακτηριστικάΤιμή
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BY7EAF 0122719 LF957-RPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F2-1 / 2 "Βαλβίδα στο αξεσουάρ€5,005.96
RFQ
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 3 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 3 ιντσών | BY7EAG 0122720 LF957-RPDA-OSY-CFM 33"110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F3"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€5,557.88
RFQ
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 4 ιντσών | BY7EAH 0122721 LF957-RPDA-OSY-CFM 44"110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F4"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€7,261.07
RFQ
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 6 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 6 ιντσών | BY7EAJ 0122722 LF957-RPDA-OSY-CFM 66"110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F6"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€10,460.25
RFQ
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 8 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 8 ιντσών | ΒΥ7ΕΑΚ 0122723 LF957-RPDA-OSY-CFM 88"110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F8"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€17,228.97
RFQ
WATTS LF957RPDA-OSY-GPM 3 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 3 ιντσών | BY7EAL 0122725 LF957RPDA-OSY-GPM 33"110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F3"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€5,557.88
RFQ
WATTS LF957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BY7EAM 0122724 LF957RPDA-OSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F2-1 / 2 "Βαλβίδα στο αξεσουάρ€5,005.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF957RPDA-DOSY-GPM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€17,228.97 /μονάδα