WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Είδος: BZ8UWG Μοντέλο: LF957NRPDA-OSY-GPM 8Σταυρός: 0124747
€21,609.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Τύπος σώματοςΝ-μοτίβο
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου8"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήGPM
Αρ. ΣειράLF957RPDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου8"
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος βαλβίδαςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Τιμή
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UVV 0124738 LF957NRPDA-OSY-CFM 3ΕργαλειοθήκηΦλάντζα άρθρωση3"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά€7,222.59
RFQ
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UVY 0124739 LF957NRPDA-OSY-CFM 4ΕργαλειοθήκηΦλάντζα άρθρωση4"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά€9,948.25
RFQ
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UWA 0124741 LF957NRPDA-OSY-CFM 8ΕργαλειοθήκηΦλάντζα άρθρωση8"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά€21,609.06
RFQ
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 10 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 10 ιντσών, χωρίς μόλυβδο | BZ8UWB 0124742 LF957NRPDA-OSY-CFM 10Εργαλειοθήκη-10 "--110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά€25,618.61
RFQ
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UWC 0124744 LF957NRPDA-OSY-GPM 3ΕργαλειοθήκηΦλάντζα άρθρωση3"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά€7,222.59
RFQ
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, με φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ8UWD 0124743 LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2ΕργαλειοθήκηΦλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά€6,639.57
RFQ
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8UWE 0124745 LF957NRPDA-OSY-GPM 4ΕργαλειοθήκηΦλάντζα άρθρωση4"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά€9,948.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€21,609.06 /μονάδα