Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF777SM1-60 1 1/2 Y Strainer, 1 1/2 Inch Inlet, 1 1/2 Inch Outlet, 60 Mesh Screen Size | BY4ZLA 0123110

WATTS LF777SM1-60 1 1/2 Y φίλτρο, είσοδος 1 1/2 ίντσας, έξοδος 1 1/2 ίντσας, μέγεθος οθόνης 60 Mesh

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY4ZLA Μοντέλο: LF777SM1-60 1 1/2Σταυρός: 0123110

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€422.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου
Μοτίβο σώματοςWye
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςEPDM
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Αρ. ΣειράLF777S
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος καλύμματος συγκράτησηςΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης60 ΜΕΣΗ
ΣουρωτήριWye

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845

Λεπτομέρειες:

Υ φίλτρο, είσοδος 1 1/2 ίντσας, έξοδος 1 1/2 ίντσας, μέγεθος οθόνης 60 Mesh

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάλυψηςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος καλύμματος συγκράτησηςΜέγεθος οθόνηςΤιμή
WATTS LF777SM1-60 1 1/4 Y Strainer, 1 1/4 Inch Int, 1 1 4/60 Inch Outlet, 4 Mesh Screen Size | BY0123105ZKV XNUMX LF777SM1-60 1 1/4Χωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου1 1 / 4 "3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος60 ΜΕΣΗ€380.39
WATTS LF777SM1-100 1 1/4 Y Strainer, 1 1/4 Inch Inlet, 1 1/4 Inch Outlet, 100 Mesh Screen Size | BY4ZKX 0123107 LF777SM1-100 1 1/4Χωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου1 1 / 4 "3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος100 ΜΕΣΗ€380.39
WATTS LF777SM1-40 1 1/4 Y Strainer, 1 1/4 Inch Inlet, 1 1/4 Inch Outlet, 40 Mesh Screen Size | BY4ZKZ 0123109 LF777SM1-40 1 1/4Χωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου1 1 / 4 "3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος40 ματιών€380.39
WATTS LF777SM1-100 1 1/2 Y Strainer, 1 1/2 Inch Inlet, 1 1/2 Inch Outlet, 100 Mesh Screen Size | BY4ZLC 0123112 LF777SM1-100 1 1/2Χωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου1 1 / 2 "1"Πατημένο με βύσμα κλεισίματος100 ΜΕΣΗ€422.84
WATTS LF777S-40 1 1/2 Y Strainer, 1 1/2 Inch Int, 1 1/2 Inch Outlet, 40 Mesh Screen Size | BY4ZLG 0123116 LF777S-40 1 1/2Χωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου1 1 / 2 "1"Πατημένο με βύσμα κλεισίματος40 ματιών€422.84
WATTS LF777SM1-80 1 1/2 Y Strainer, 1 1/2 Inch Inlet, 1 1/2 Inch Outlet, 80 Mesh Screen Size | BY4ZLJ 0123118 LF777SM1-80 1 1/2Χωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου1 1 / 2 "1"Πατημένο με βύσμα κλεισίματος80 ματιών€422.84
WATTS LF777SM3-40 2 Y Strainer, είσοδος 2 ιντσών, έξοδος 2 ιντσών, Μέγεθος οθόνης 40 Mesh | BY4ZLK 0123120 LF777SM3-40 2Χωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου2"1 1 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος40 ματιών€674.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF777SM1-60 1 1/2 Y φίλτρο, είσοδος 1 1/2 ίντσας, έξοδος 1 1/2 ίντσας, μέγεθος οθόνης 60 Mesh
€422.84 /μονάδα