WATTS LF777SM1-20 3/4 Wain Strainer, Inlet Size 3/4 Inch, Θερμοκρασία λειτουργίας 178 βαθμοί C | CA2KAC 0124002

WATTS LF777SM1-20 3/4 Wye Strainer, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, Θερμοκρασία λειτουργίας 178 βαθμοί C

Είδος: CA2KAC Model: LF777SM1-20 3/4Σταυρός: 0124002
€236.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου
ΕξώφυλλοΚτυπήθηκε χωρίς βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.178 βαθμός Γ
Μέγιστη. Πίεση27.6 Μπαρ
Αρ. ΣειράLF777S
Ελάχ. Θερμ.32 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό πρίζαςΔεν υπάρχει Plug
Βαθμός πίεσης27.6 Μπαρ στους 99 βαθμούς Γ
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης20 ματιών
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)400 Psi στους 210 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF777SM1-20 3/4 Wye Strainer, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, Θερμοκρασία λειτουργίας 178 βαθμοί C
€236.90 /μονάδα