WATTS LF709-NRS-S-FDA 10 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 10 ιντσών, Χυτοσίδηρος | CB9LTQ 0122828

WATTS LF709-NRS-S-FDA 10 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους χωρίς ανερχόμενο, μέγεθος 10 ιντσών, χυτοσίδηρος

Είδος: CB9LTQ Μοντέλο: LF709-NRS-S-FDA 10Σταυρός: 0122828
€36,554.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΕποξειδική επικάλυψη
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου10 "
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF709
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου10 "
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣουρωτήριΝαι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης

Λεπτομέρειες:

Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 10 ιντσών, χυτοσίδηρος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤιμή
WATTS LF709-DNRS 3 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 3 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY4MLP 0792173 LF709-DNRS 33"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά3"Βαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης€6,470.88
RFQ
WATTS LF709-NRS 4 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 4 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY7EBM 0122752 LF709-NRS 44"110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F4"Βαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης€6,867.44
RFQ
WATTS LF709-LF 2 1/2 Διπλή διάταξη βαλβίδας ελέγχου, χωρίς βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Χυτοσίδηρος | BY8EUT 0792160 LF709-LF 2 1/22-1 / 2 "110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F2-1 / 2 "Χωρίς βαλβίδα διακοπής€3,930.17
RFQ
WATTS LF709-LF 3 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, χωρίς βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 3 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY8EUV 0792161 LF709-LF 33"110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F3"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€4,316.38
RFQ
WATTS LF709-LF 4 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, χωρίς βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY8EUW 0792162 LF709-LF 44"110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F4"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€4,579.79
RFQ
WATTS LF709-LF 6 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, χωρίς βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY8EUX 0792163 LF709-LF 66"110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F6"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€7,555.53
RFQ
WATTS LF709-LF 8 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, χωρίς βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 8 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY8EUY 0792164 LF709-LF 88"110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F8"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€16,092.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF709-NRS-S-FDA 10 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους χωρίς ανερχόμενο, μέγεθος 10 ιντσών, χυτοσίδηρος
€36,554.66 /μονάδα