Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF601 Αθόρυβη βαλβίδα αντεπιστροφής 1/4, είσοδος 1/4 ίντσας, 400 Psi, ευθεία | CB2FJG 0123071

WATTS LF601 1/4 Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου, είσοδος 1/4 ίντσας, 400 Psi, ευθεία

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CB2FJG Μοντέλο: LF601 1/4Σταυρός: 0123071

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€179.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
Υλικό δίσκουViton
Τύπος δίσκουΚωνικός
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουεπέκταση ftp
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.100 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση400 PSI
Αρ. ΣειράLF601
Ελάχ. Θερμ.-20 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Βαθμός πίεσης27.6 Bar σε 38 βαθμούς C Bar
Υλικό καθίσματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος νημάτωνεπέκταση ftp
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27

Λεπτομέρειες:

Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου, είσοδος 1/4 ίντσας, 400 Psi, ευθεία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LF601 Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου 3/8, είσοδος 3/8 ιντσών, 400 Psi, ευθεία | CB2FJH 0123072 LF601 3/83 / 8 "3 / 8 "€179.17
WATTS LF601 Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, 400 Psi, ευθεία | CB2FJJ 0123073 LF601 1/21 / 2 "1 / 2 "€179.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF601 1/4 Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου, είσοδος 1/4 ίντσας, 400 Psi, ευθεία
€179.17 /μονάδα