Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF4710-1408 Θηλυκός σύνδεσμος, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR4GRX 0472062

WATTS LF4710-1408 Θηλυκός σύνδεσμος, είσοδος 3/4 ίντσας, πίεση 13.8 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BR4GRX Μοντέλο: LF4710-1408Σταυρός: 0472062

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας θηλυκό
φινίρισμαΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος τοποθέτησηςΠροσαρμογέας
Σύνδεση εισόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εισαγωγήςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση200 PSI
Αρ. ΣειράLF4710
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εργασίας Temp.200 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Λεπτομέρειες:

Θηλυκός σύνδεσμος, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 13.8 bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράφινίρισμαΤύπος τοποθέτησηςΕλάχ. Θερμ.Υλικό εξόδουΜέγεθος εξόδουΥλικό εισαγωγήςΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS LF4710-1012 Θηλυκός σύνδεσμος, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BQ3UUG 0472006 LF4710-1012LF4710Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠροσαρμογέας33 βαθμοί FΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "€14.01
WATTS LF4710-1008 Θηλυκός σύνδεσμος, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BQ3UUJ 0472005 LF4710-1008LF4710Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠροσαρμογέας33 βαθμοί FΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "€10.19
WATTS 3510B-0808 Θηλυκός σύνδεσμος, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 17.2 bar | BR3RAQ 0650103 3510B-08083510BΠολυσουλφόνηConnector75 βαθμοί FΠολυσουλφόνη1 / 2 "Πολυσουλφόνη3 / 8 "€9.35
WATTS LF4710-1416 Θηλυκός σύνδεσμος, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR4GPU 0472008 LF4710-1416LF4710Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠροσαρμογέας33 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1"Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "€14.01
WATTS LF4710-1412 Θηλυκός σύνδεσμος, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR4GPV 0472007 LF4710-1412LF4710Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠροσαρμογέας33 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "€12.31
WATTS LF4710-0806 Θηλυκός σύνδεσμος, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 13.8 bar | BR4MWF 0472059 LF4710-0806LF4710Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠροσαρμογέας33 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "€12.54
WATTS LF4710-1816 Θηλυκός σύνδεσμος, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BT2ZTD 0472010 LF4710-1816LF4710Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠροσαρμογέας33 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1"Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1"€21.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF4710-1408 Θηλυκός σύνδεσμος, είσοδος 3/4 ίντσας, πίεση 13.8 bar
€17.24 /μονάδα