WATTS LF3110 3 Διηλεκτρική τοποθέτηση φλάντζας σωλήνα, είσοδος 3 ιντσών, πίεση 175 Psi | BR4XDC 0009888

WATTS LF3110 3 Διηλεκτρική τοποθέτηση φλάντζας σωλήνα, είσοδος 3 ιντσών, πίεση 175 Psi

Είδος: BR4XDC Μοντέλο: LF3110 3Σταυρός: 0009888
€933.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe Διαρρύθμιση
Υλικό προσαρμογέαΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη πίεση φλάντζας250 psi
Μέγιστη θερμοκρασία φλάντζας180 μοίρες φά
Μέγεθος εισόδου3"
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Μέγιστη πίεση175 Psi
Αρ. ΣειράLF3110
Υλικό καρυδιώνΑτσάλι
Μέγεθος εξόδου3"
Εργασίας Temp.180 μοίρες φά

Λεπτομέρειες:

Εξάρτημα διηλεκτρικού σωλήνα φλάντζας, είσοδος 3 ιντσών, πίεση 175 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LF3110 2 1/2 Διηλεκτρική φλάντζα σωλήνων, είσοδος 2 1/2 ίντσας, πίεση 175 Psi | BR4XCY 0009887 LF3110 2 1/22 1 / 2 "2-1 / 2 "€815.14
RFQ
WATTS LF3110-LF 3 Διηλεκτρική τοποθέτηση φλάντζας σωλήνα, είσοδος 3 ιντσών, πίεση 175 Psi | BR4XDD 0009889 LF3110-LF 33"-€769.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF3110 3 Διηλεκτρική τοποθέτηση φλάντζας σωλήνα, είσοδος 3 ιντσών, πίεση 175 Psi
€933.16 /μονάδα