Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF3001A 1/2 Dielectric Union, είσοδος 1/2 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση | BT2ZRL 0009864

WATTS LF3001A 1/2 Dielectric Union, είσοδος 1/2 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BT2ZRL Μοντέλο: LF3001A 1/2Σταυρός: 0009864
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
€26.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιηλεκτρική Ένωση
Υλικό προσαρμογέαΑτσάλι
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη πίεση φλάντζας250 psi
Μέγιστη θερμοκρασία φλάντζας180 μοίρες φά
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό εισαγωγήςΑτσάλι
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μονωτικό υλικόΠολυσουλφόνη
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση250 PSI
Μέγιστη πίεση250 Psi
Αρ. ΣειράLF3001A
Υλικό καρυδιώνΑτσάλι
Σύνδεση εξόδουΡευματοδότης
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Εργασίας Temp.180 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1603

Λεπτομέρειες:

Dielectric Union, είσοδος 1/2 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φλάντζαςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS 1/2 LF 3001A-1/2 "Dielectric Union 1/2 Inch Fip x Solder 250psi | AE3JGF 5DMG0 1/2 LF 3001A-1/2"Buna-N1.5 "--1 / 2 "€19.01
WATTS 3/4 LF 3001A-3/4 "Dielectric Union 3/4in Fip x Solder 250psi | AE3JGG 5DMG1 3/4 LF 3001A-3/4"Buna-N1.625 "--3 / 4 "€22.47
WATTS 1 LF 3001A-1 "Dielectric Union 1 Inch Fip x Solder 250psi | AE3JGH 5DMG2 1 LF 3001A-1 "Buna-N1.875 "--1"€33.47
WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4" Dielectric Union 1-1/4 ιντσών Fip x Solder | AE3JGJ 5DMG3 11/4 LF 3001A-1 1/4 "Buna-N2.25 "--1.25 "€53.92
WATTS 11/2 LF 3001A-1 1/2" Dielectric Union 1-1/2 ιντσών Fip x Solder | AE3JGK 5DMG4 11/2 LF 3001A-1 1/2 "Buna-N2.75 "--1.5 "€75.10
WATTS 2 LF 3001A-2" Dielectric Union 2 ιντσών Fip x Solder 250psi | AE3JGL 5DMG5 2 LF 3001A-2 "Buna-N3.5 "--2"€98.84
WATTS LF3001A 1 Διηλεκτρική ένωση, είσοδος 1 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση | BQ6JPP 0009866 LF3001A 1Buna-N-1"1"-€44.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF3001A 1/2 Dielectric Union, είσοδος 1/2 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση
€26.31 /μονάδα