Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF289-1/2 Atmospheric Vacuum Breaker, Αρσενικό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AF9FCU 29YL83

WATTS LF289-1/2" Ατμοσφαιρικός διακόπτης κενού, αρσενικό νήμα, NPT, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FCU Μοντέλο: LF289-1/2 "Σταυρός: 29YL83
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
€409.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτικό στη διαρροή ηλεκτρική σκούπα
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASSE 1001, χωρίς μόλυβδο
Τύπος σύνδεσηςNPT
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Ύψος3.75 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση10.3 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF289
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΣφραγίστεΣιλικόνη
Μέγεθος1 / 2 "
ΣουρωτήριΟχι
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος νημάτωνNPT
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5265
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481301090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
WATTS LF289-3/4" Ατμοσφαιρικός διακόπτης κενού, αρσενικό νήμα, NPT, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | AF9FCV 29YL84 LF289-3 / 4 "5"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "3.75 "€833.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF289-1/2" Ατμοσφαιρικός διακόπτης κενού, αρσενικό νήμα, NPT, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος
€409.49 /μονάδα