Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF1170M2-CPVC 1 Βαλβίδα ελέγχου ζεστού νερού, 120 έως 200 μοίρες. F, Έξοδος 1 ίντσας | BR6ETC 0559147

WATTS LF1170M2-CPVC 1 Βαλβίδα ελέγχου ζεστού νερού, 120 έως 200 μοίρες. F, Έξοδος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BR6ETC Μοντέλο: LF1170M2-CPVC 1Σταυρός: 0559147

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€712.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Χωρητικότητα23 gpm Στα 45 psi
Εύρος θερμοκρασίας εισόδου κρύου40 έως 85 βαθμούς. φά
Ρυθμός ροής0.5 έως 23 gpm
Εύρος θερμοκρασίας εισόδου καυτού120 έως 200 βαθμούς. φά
Σύνδεση εισόδουΈνωση CPVC
Μέγεθος εισόδου1"
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)40 έως 85 βαθμούς F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)120 έως 200 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Αρ. ΣειράLF1170
Ελάχιστη Διαφορική Θερμοκρασία5 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΈνωση CPVC
Μέγεθος εξόδου1"
Ακρίβεια θερμοκρασίας εξόδου+/- 3 μοίρες. φά
Τύπος εξόδουΈνωση CPVC
Μέγιστο διαφορικό πίεσης25%
Στατική Πίεση30 Psi
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας90 έως 160 βαθμούς. φά
Τύπος θερμόμετρουΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2195

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα ελέγχου ζεστού νερού, 120 έως 200 μοίρες. F, Έξοδος 1 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ρύθμισης θερμοκρασίαςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΑρ. ΣειράΣύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΑκρίβεια θερμοκρασίας εξόδουΤύπος εξόδουΤιμή
WATTS LF1170M2-QC 1 Βαλβίδα ελέγχου ζεστού νερού, 40 έως 85 μοίρες. F | BQ2BVP 0559150 LF1170M2-QC 1---LF1170-1"-Γρήγορη σύνδεση€751.42
WATTS LFL1170M2-PEX 1 Βαλβίδα ελέγχου ζεστού νερού, 120 έως 200 μοίρες. F, Έξοδος 1 ίντσας | BQ2BVQ 0559153 LFL1170M2-PEX 1---LFL1170-1"-Πτυχωμένος€712.36
WATTS LF1170M2-QC 1/2 Βαλβίδα ελέγχου ζεστού νερού, 120 έως 200 μοίρες. F, Έξοδος 1/2 ίντσας | BQ2BVR 0559148 LF1170M2-QC 1/2---LF1170-1 / 2 "-Γρήγορη σύνδεση€475.50
WATTS LFL1170M2-PEX 3/4 Βαλβίδα ελέγχου ζεστού νερού, 120 έως 200 μοίρες. F, Έξοδος 3/4 ιντσών | BQ2BVT 0559152 LFL1170M2-PEX 3/4---LFL1170-3 / 4 "-Πτυχωμένος€573.13
WATTS LFL1170M2-CPVC 1 Βαλβίδα ελέγχου ζεστού νερού, 120 έως 200 μοίρες. F, Έξοδος 1 ίντσας | BQ2BVU 0559156 LFL1170M2-CPVC 1---LFL1170-1"-Ένωση CPVC€712.36
WATTS LFL1170M2-QC 1/2 Βαλβίδα ελέγχου ζεστού νερού, 120 έως 200 μοίρες. F, Έξοδος 1/2 ίντσας | BQ2BVV 0559157 LFL1170M2-QC 1/2---LFL1170-1 / 2 "-Γρήγορη σύνδεση€475.50
WATTS LFL1170M2-QC 3/4 Βαλβίδα ελέγχου ζεστού νερού, 120 έως 200 μοίρες. F, Έξοδος 3/4 ιντσών | BQ2BVW 0559158 LFL1170M2-QC 3/4---LFL1170-3 / 4 "-Γρήγορη σύνδεση€612.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF1170M2-CPVC 1 Βαλβίδα ελέγχου ζεστού νερού, 120 έως 200 μοίρες. F, Έξοδος 1 ίντσας
€712.36 /μονάδα