WATTS LF009-OSY 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, εν σειρά, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Χυτοσίδηρος | BY7CDE 0122643

WATTS LF009-OSY 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Χυτοσίδηρος

Στοιχείο: BY7CDE Μοντέλο: LF009-OSY 2 1/2Σταυρός: 0122643
€5,773.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Σώμα τελειώνειΕποξειδική επικάλυψη
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου2-1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.110 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF009
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου2-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνεπέκταση ftp
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Χυτοσίδηρος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό σώματοςσύνδεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 1 LF009M2-QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QXP 26Χ125 1 LF009M2-QT14.5 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€787.25
WATTS 3/4 LF009M3-QT Προληπτική ροή ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QXQ 26Χ126 3/4 LF009M3-QT10.75 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€696.18
WATTS 3/4 LF009M3-QT-S Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης Αποτροπή | AB8QYA 26Χ139 3/4 LF009M3-QT-S13 15 / 16 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€721.46
WATTS 1 LF009M2-QT-S Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QYB 26Χ140 1 LF009M2-QT-S18.25 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€879.77
WATTS 1/2 LF 009QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JGY 5DMJ0 1/2 LF 009QT10 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS180 βαθμοί F----€639.00
WATTS 3/4 LF 009QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JGZ 5DMJ1 3/4 LF 009QT10.75 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS180 βαθμοί F----€673.54
WATTS 11/2 LF 009QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS180 βαθμοί F----€1,440.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF009-OSY 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Χυτοσίδηρος
€5,773.93 /μονάδα