Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφαίρα WATTS GBV-FL 3/4X5/8, είσοδος 3/4 ιντσών, 125 μοίρες. F Max. Θερμ., 5 Psi | BY8LLC 0545006

WATTS Σφαίρα GBV-FL 3/4X5/8, είσοδος 3/4 ίντσας, 125 μοίρες. F Max. Θερμ., 5 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY8LLC Μοντέλο: GBV-FL 3/4X5/8Σταυρός: 0545006

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€38.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος ελέγχουΛαβή Tee
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
Αρ. ΣειράGBV
Ελάχ. Θερμ.-20 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου5 / 8 "
Τύπος εξόδουΦωτοβολίδα
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
WOG (PSI)5 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2625

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/4 ίντσας, 125 μοίρες. F Max. Θερμ., 5 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤιμή
WATTS GBV 3/8 Ball Valve, είσοδος 3/8 ιντσών, 125 Deg. F Max. Θερμ., 5 Psi | BY8LKX 0545001 GBV 3/83 / 8 "3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμα€17.43
Σφαίρα WATTS GBV-FL 1/2X3/8, είσοδος 1/2 ίντσας, 125 μοίρες. F Max. Θερμ., 5 Psi | BY8LKZ 0545002 GBV-FL 1 / 2X3 / 81 / 2 "3 / 8 "Φωτοβολίδα€16.28
WATTS GBV-FL 1/2X1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Int, 125 Deg. F Max. Θερμ., 5 Psi | BY8LLA 0545004 GBV-FL 1 / 2X1 / 21 / 2 "1 / 2 "Φωτοβολίδα€16.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Σφαίρα GBV-FL 3/4X5/8, είσοδος 3/4 ίντσας, 125 μοίρες. F Max. Θερμ., 5 Psi
€38.85 /μονάδα