WATTS ET-RA-35 Μη πόσιμο δοχείο διαστολής, διάμετρος 12 ιντσών, είσοδος 3/4 ιντσών, χωρητικότητα 10 γαλονιών | BP3WRF 0212011

WATTS ET-RA-35 Μη πόσιμο δοχείο διαστολής, διάμετρος 12 ιντσών, είσοδος 3/4 ιντσών, χωρητικότητα 10 γαλονιών

Στοιχείο: BP3WRF Μοντέλο: ET-RA-35Σταυρός: 0212011
€5,894.26 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο επέκτασης
Υλικό κύστηςΒουτυλ
ΧρώμαPrime ζωγραφισμένο
Διάμετρος12 "
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.240 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση125 psi
Αρ. ΣειράET-RA
Όρος ΤύποςPipe
προσανατολισμόςΚάθετα οριζόντια
Ύψος δεξαμενής25 "
Υλικό δεξαμενήςΆνθρακα
Όγκος δεξαμενής10 gal.
Χωρητικότητα όγκου10 Γαλ.

Λεπτομέρειες:

Μη πόσιμο δοχείο διαστολής, διάμετρος 12 ιντσών, είσοδος 3/4 ιντσών, χωρητικότητα 10 γαλονιών

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS ET-RA-35 Μη πόσιμο δοχείο διαστολής, διάμετρος 12 ιντσών, είσοδος 3/4 ιντσών, χωρητικότητα 10 γαλονιών
€5,894.26 /μονάδα