WATTS Συγκρότημα C500Z-OSY-LM 4 ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι

Είδος: CC7YPJ Μοντέλο: C500Z-OSY-LM 4Σταυρός: 0206646
€7,352.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο Z
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου4"
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜοτίβο σώματοςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS C500Z-OSY-GPM 10 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 10 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | BY3TZH 0191341 C500Z-OSY-GPM 10Μοτίβο ZΦλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωση€28,743.67
RFQ
WATTS C500-OSY-LM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | BY4LLH 0206635 C500-OSY-LM 6ΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€9,820.99
RFQ
WATTS C500-OSY-LM 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | BY4LLJ 0206634 C500-OSY-LM 4ΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€6,655.85
RFQ
WATTS C500-OSY-LM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 8 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | BY4LLK 0206636 C500-OSY-LM 8ΕτερόφυληΦλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€17,542.92
RFQ
WATTS C500Z-OSY-LM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | BY4LLN 0206644 C500Z-OSY-LM 2 1/2Μοτίβο ZΦλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€5,603.75
RFQ
WATTS C500Z-BFG-LM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | CA4GTX 0206680 C500Z-BFG-LM 2 1/2Μοτίβο ZΑυλακωτή άρθρωση2 1 / 2 "Αυλακωτή άρθρωση€6,457.56
RFQ
WATTS C500Z-BFG-LM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CA4GTZ 0206681 C500Z-BFG-LM 3Μοτίβο ZΑυλακωτή άρθρωση3"Αυλακωτή άρθρωση€7,151.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Συγκρότημα C500Z-OSY-LM 4 ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι
€7,352.79 /μονάδα