WATTS C400N-OSY 6 Reduced Pressure Zone Backflow Preventer Assembly, Shutoff Valve, 6 Inch Size, SS | CC9NJT 0191279

WATTS Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ζώνης μειωμένης πίεσης C400N-OSY 6, Βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών, SS

Στοιχείο: CC9NJT Μοντέλο: C400N-OSY 6Σταυρός: 0191279
€9,800.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ζώνης μειωμένης πίεσης, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών, SS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS C400N-BFG 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ζώνης μειωμένης πίεσης, μέγεθος 4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | BY3TZK 0191415 C400N-BFG 4Αυλακωτή άρθρωση4"Αυλακωτή άρθρωση€6,787.52
RFQ
WATTS C400N-DNRS 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 3 ιντσών, SS | CA4QEU 0425218 C400N-DNRS 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€10,322.61
RFQ
WATTS C400N-OSY 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ζώνης μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | CB8UVU 0191276 C400N-OSY 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€4,308.97
RFQ
WATTS C400N-OSY 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ζώνης μειωμένης πίεσης, μέγεθος 8 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CB8UVW 0191280 C400N-OSY 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€16,946.75
RFQ
WATTS C400N-OSY 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ζώνης μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CB8UVY 0191277 C400N-OSY 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€4,949.72
RFQ
WATTS C400N-DOSY 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 4 ιντσών, SS | CB9UTX 0206389 C400N-DOSY 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€7,238.87
RFQ
WATTS C400N-DOSY 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | CB9UTY 0206387 C400N-DOSY 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€4,869.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ζώνης μειωμένης πίεσης C400N-OSY 6, Βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών, SS
€9,800.28 /μονάδα