WATTS C300N-OSY-GPM 3 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 3 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CB8UUZ 0191249

WATTS C300N-OSY-GPM 3 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 3 ιντσών, βαλβίδα διακοπής

Είδος: CB8UUZ Μοντέλο: C300N-OSY-GPM 3Σταυρός: 0191249
€5,581.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου3"
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήgpm
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 3 ιντσών, βαλβίδα διακοπής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS C300N-OSY-GPM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών, SS | CB8UUQ 0191251 C300N-OSY-GPM 6Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€8,435.95
RFQ
WATTS C300N-OSY-CFM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Ανιχνευτής Αποτροπής Αντίστροφης Ροής Συγκρότημα, Colt, 2 1/2 Inch Size, SS | CB8UUT 0191242 C300N-OSY-CFM 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€5,059.22
RFQ
WATTS C300N-OSY-CFM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 3 ιντσών, SS | CB8UUX 0191243 C300N-OSY-CFM 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€5,581.55
RFQ
WATTS C300N-OSY-GPM 4 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 4 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CB8UUY 0191250 C300N-OSY-GPM 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€6,516.74
RFQ
WATTS C300N-OSY-CFM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 8 ιντσών, SS | CB8UVA 0191246 C300N-OSY-CFM 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€14,569.46
RFQ
WATTS C300N-OSY-GPM 10 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 10 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CB8UVD 0191253 C300N-OSY-GPM 10Φλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωση€22,771.22
RFQ
WATTS C300N-OSY-CFM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών, SS | CC9NJH 0191245 C300N-OSY-CFM 6Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€8,435.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS C300N-OSY-GPM 3 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 3 ιντσών, βαλβίδα διακοπής
€5,581.55 /μονάδα