Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS C-FBV-1 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BZ3KFE 0548007

WATTS C-FBV-1 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BZ3KFE Μοντέλο: C-FBV-1 2Σταυρός: 0548007
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
€741.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλας304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σώμα τελειώνειΆνθρακα
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.400 βαθμοί F
Αρ. ΣειράC-FBV-1
Ελάχ. Θερμ.-40 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΕνισχυμένο PTFE
Υλικό άξονα304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Ροπή340
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουPTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΥλικό καθίσματοςΥλικό άξοναΡοπήΤιμή
WATTS C-FBV-1 Σφαίρα 1/4, είσοδος 1/4 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BY8LMP 0548000 C-FBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFEΑνοξείδωτο ατσάλι36€160.13
WATTS C-FBV-1 Σφαίρα 3/8, είσοδος 3/8 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BY8LMQ 0548001 C-FBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "Ενισχυμένο PTFE304 από ανοξείδωτο ατσάλι36€160.13
WATTS C-FBV-1 σφαιρική βαλβίδα 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BY8LMR 0548002 C-FBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "Ενισχυμένο PTFE304 από ανοξείδωτο ατσάλι43€186.27
WATTS C-FBV-1 σφαιρική βαλβίδα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BY8LMT 0548003 C-FBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "PTFE304 από ανοξείδωτο ατσάλι65€223.57
WATTS C-FBV-1 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BY8LMU 0548004 C-FBV-1 11"1"Ενισχυμένο PTFE304 από ανοξείδωτο ατσάλι102€300.43
WATTS C-FBV-1 Σφαίρα 1 1/2, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BY8LMW 0548006 C-FBV-1 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "Ενισχυμένο PTFE304 από ανοξείδωτο ατσάλι188€611.98
WATTS C-FBV-1 Σφαίρα 2 1/2, είσοδος 2 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 1000 Psi | BZ3KFF 0548008 C-FBV-1 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "Ενισχυμένο PTFE304 από ανοξείδωτο ατσάλι430€1,904.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS C-FBV-1 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi
€741.97 /μονάδα